Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFDI2208R5 Porta interna, 2200x800 - DI2208R5

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFDI2208R5 Porta interna, 2200x800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 2153 mm

  • Farbe - grau

  • Breite - 765 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574195301

Artikelnummer

HOFDI2208R5

Herstellernummer

DI2208R5

Hersteller

HOF

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

2153 mm

Farbe:

grau

Breite:

765 mm

Rastermaß:

25 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

ja

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

nein

Für innere Unterteilung Form 2b:

nein

Für innere Unterteilung Form 3a:

nein

Für innere Unterteilung Form 3b:

nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

Inner Doors For Power Distribution, DI provide a swing-out panel for mounting equipment inside enclosure. This Inner Doors For Power Distribution, DI, DI2208R5 item measures 2153x765x53mm with a material of Mild Steel, color Light Gray.