Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFDI2206R5 Porta interna, 2200x600 - DI2206R5

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFDI2206R5 Porta interna, 2200x600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 2153 mm

  • Farbe - grau

  • Breite - 565 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574184275

Artikelnummer

HOFDI2206R5

Herstellernummer

DI2206R5

Hersteller

HOF

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

2153 mm

Farbe:

grau

Breite:

565 mm

Rastermaß:

25 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

ja

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

nein

Für innere Unterteilung Form 2b:

nein

Für innere Unterteilung Form 3a:

nein

Für innere Unterteilung Form 3b:

nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

Inner Doors For Power Distribution, DI provide a swing-out panel for mounting equipment inside enclosure. This Inner Doors For Power Distribution, DI, DI2206R5 item measures 2153x565x53mm with a material of Mild Steel, color Light Gray.