NVENT HOFFMAN - HOFDI1808R5 Porta interna, 1800x800 - DI1808R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1753 mm
Farbe - grau
Breite - 765 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574123021
Artikelnummer
HOFDI1808R5
Herstellernummer
DI1808R5
Hersteller
HOF
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1753 mm
Farbe:
grau
Breite:
765 mm
Rastermaß:
25 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
ja
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein