Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFDI1606R5 Porta interna, 1600x600 - DI1606R5

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFDI1606R5 Porta interna, 1600x600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 1.6 mm

  • Farbe - grau

  • Breite - 600 mm

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574184251

Artikelnummer

HOFDI1606R5

Herstellernummer

DI1606R5

Hersteller

HOF

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

1.6 mm

Farbe:

grau

Breite:

600 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Inner Doors For Power Distribution, DI provide a swing-out panel for mounting equipment inside enclosure. This Inner Doors For Power Distribution, DI, DI1606R5 item measures 1553x565x53mm with a material of Mild Steel, color Light Gray.