Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFDI1406R5 Porta interna, 1400x600 - DI1406R5

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFDI1406R5 Porta interna, 1400x600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 1.4 mm

  • Farbe - grau

  • Breite - 600 mm

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574226845

Artikelnummer

HOFDI1406R5

Herstellernummer

DI1406R5

Hersteller

HOF

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

1.4 mm

Farbe:

grau

Breite:

600 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Inner Doors For Power Distribution, DI provide a swing-out panel for mounting equipment inside enclosure. This Inner Doors For Power Distribution, DI, DI1406R5 item measures 1353x565x53mm with a material of Mild Steel, color Light Gray.