NVENT HOFFMAN - HOFDI1208R5 Porta interna, 1200x800 - DI1208R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1.2 mm
Farbe - grau
Breite - 800 mm
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
EAN
8713574226838
Artikelnummer
HOFDI1208R5
Herstellernummer
DI1208R5
Hersteller
HOF
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1.2 mm
Farbe:
grau
Breite:
800 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Displays and indicators can be mounted on a surface within the enclosure while covering other components, and preventing unauthorized access.


