NVENT HOFFMAN - HOFDFC04 Piastra chiusura ventola inut. - DFC04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 125 mm
Höhe - 125 mm
Tiefe - 2 mm
Farbe - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 152 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574119116
Artikelnummer
HOFDFC04
Herstellernummer
DFC04
Hersteller
HOF
Breite:
125 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
2 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
152 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
152 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Entlüftung:
nein
Mit Kabeleinführung:
nein


