Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFDCP1002OG Profilato di monta. porta,1000 - DCP1002OG

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFDCP1002OG Profilato di monta. porta,1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574227880

Artikelnummer

HOFDCP1002OG

Herstellernummer

DCP1002OG

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Stainless steel 316L mounting profiles are used to fit accessories to the door frame. This Door Frame Mounting Profiles, DCP-OG, DCP1002OG item measures x100xmm has a material of Steel color Unpainted, finish Zinc Plated.