NVENT HOFFMAN - HOFDABP081209GE Morsettiera, 80x120x86 - DABP081209GE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Höhe - 80 mm
Breite - 120 mm
Tiefe - 86 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
6418677177385
Artikelnummer
HOFDABP081209GE
Herstellernummer
DABP081209GE
Hersteller
HOF
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Höhe:
80 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
86 mm
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
Deckel
Art der Tür:
ohne
Schutzart (IP):
IP67
Mit Schloss:
nein
Anzahl der Module:
0
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Anzahl der Reihen:
0
Anbaumöglichkeit:
nein
Schlagfestigkeit:
IK07
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
RAL-Nummer:
7.04
Geeignet für Blitzschutz:
nein
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
0
Funktionserhalt:
ohne


