Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFDABP081206GE Morsettiera, 80x120x56 - DABP081206GE

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFDABP081206GE Morsettiera, 80x120x56

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 120 mm

  • Tiefe - 56 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

6418677177378

Artikelnummer

HOFDABP081206GE

Herstellernummer

DABP081206GE

Hersteller

HOF

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

80 mm

Breite:

120 mm

Tiefe:

56 mm

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

Deckel

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP67

Mit Schloss:

nein

Anzahl der Module:

0

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Anzahl der Reihen:

0

Anbaumöglichkeit:

nein

Schlagfestigkeit:

IK07

Anzahl der Leitungseinführungen:

0

RAL-Nummer:

7.04

Geeignet für Blitzschutz:

nein

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

0

Funktionserhalt:

ohne

The DABP is well suited for demanding environments which eliminates the risk for component failure. This Small ABS Terminal Box, DABP, DABP081206GE item measures 80x120x56mm has a material of ABS color Light Gray, finish Smooth.