Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFDABP080809GE Morsettiera, 80x82x86 - DABP080809GE

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFDABP080809GE Morsettiera, 80x82x86

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 82 mm

  • Tiefe - 86 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

6418677177361

Artikelnummer

HOFDABP080809GE

Herstellernummer

DABP080809GE

Hersteller

HOF

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

80 mm

Breite:

82 mm

Tiefe:

86 mm

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

Deckel

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP67

Mit Schloss:

nein

Anzahl der Module:

0

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Anzahl der Reihen:

0

Anbaumöglichkeit:

nein

Schlagfestigkeit:

IK07

Anzahl der Leitungseinführungen:

0

RAL-Nummer:

7.04

Geeignet für Blitzschutz:

nein

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

0

Funktionserhalt:

ohne

The DABP is well suited for demanding environments which eliminates the risk for component failure. This Small ABS Terminal Box, DABP, DABP080809GE item measures 80x82x56mm has a material of ABS color Light Gray, finish Smooth.