NVENT HOFFMAN - HOFCVR1604R5 Piastra tetto, 1600x400 - CVR1604R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1600 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Breite - 1600 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574184428
Artikelnummer
HOFCVR1604R5
Herstellernummer
CVR1604R5
Hersteller
HOF
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1600 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Breite:
1600 mm
Höhe:
58 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit eingebautem Filter:
ja
Schutzart (IP):
IP31


