Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFCVR1006R5 Piastra tetto, 1000x600 - CVR1006R5

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFCVR1006R5 Piastra tetto, 1000x600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm

  • Montageart - Schraubbefestigung

  • Breite - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574125148

Artikelnummer

HOFCVR1006R5

Herstellernummer

CVR1006R5

Hersteller

HOF

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1000 mm

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Montageart:

Schraubbefestigung

Breite:

1000 mm

Höhe:

58 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit eingebautem Filter:

ja

Schutzart (IP):

IP31

Piastra tetto, 1000x600