Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFCVR1005R5 Piastra tetto, 1000x500 - CVR1005R5

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFCVR1005R5 Piastra tetto, 1000x500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm

  • Montageart - Schraubbefestigung

  • Breite - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574125414

Artikelnummer

HOFCVR1005R5

Herstellernummer

CVR1005R5

Hersteller

HOF

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1000 mm

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

500 mm

Montageart:

Schraubbefestigung

Breite:

1000 mm

Höhe:

58 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit eingebautem Filter:

ja

Schutzart (IP):

IP31

Ventilation Roofs, CVR are raised with 2.5mm ventilation slots providing passive cooling while keeping out bugs and dust. This Ventilation Roofs, CVR, CVR1005R5 item measures 58x1000x500mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.