NVENT HOFFMAN - HOFCVR0809R5 Piastra tetto, 800x900 - CVR0809R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 900 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Breite - 800 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574125056
Artikelnummer
HOFCVR0809R5
Herstellernummer
CVR0809R5
Hersteller
HOF
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
900 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Breite:
800 mm
Höhe:
58 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit eingebautem Filter:
ja
Schutzart (IP):
IP31


