Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFCVR0804R5 Piastra tetto, 800x400 - CVR0804R5

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFCVR0804R5 Piastra tetto, 800x400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm

  • Montageart - Schraubbefestigung

  • Breite - 800 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574125094

Artikelnummer

HOFCVR0804R5

Herstellernummer

CVR0804R5

Hersteller

HOF

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Montageart:

Schraubbefestigung

Breite:

800 mm

Höhe:

58 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit eingebautem Filter:

ja

Schutzart (IP):

IP31

Ventilation Roofs, CVR are raised with 2.5mm ventilation slots providing passive cooling while keeping out bugs and dust. This Ventilation Roofs, CVR, CVR0804R5 item measures 58x800x400mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.