NVENT HOFFMAN - HOFCVR0606R5 Piastra tetto, 600x600 - CVR0606R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574125117
Artikelnummer
HOFCVR0606R5
Herstellernummer
CVR0606R5
Hersteller
HOF
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Breite:
600 mm
Höhe:
58 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit eingebautem Filter:
ja
Schutzart (IP):
IP31


