NVENT HOFFMAN - HOFCVB0806 Piastre di fondo ventilate, CVB, 23x800x600mm, Acciaio elettrozincato - CVB0806

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 800 mm
Höhe - 23 mm
Tiefe - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574066786
Artikelnummer
HOFCVB0806
Herstellernummer
CVB0806
Hersteller
HOF
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
800 mm
Höhe:
23 mm
Tiefe:
600 mm
Zubehör:
ja
The bottom plates allow natural ventilation into the enclosure improving the air circulation. This Ventilated Bottom Plate, CVB, CVB0806 item measures 23x800x600mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.


