Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFCVB0605 Piastre di fondo ventilate, CVB, 23x600x500mm, Acciaio elettrozincato - CVB0605

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFCVB0605 Piastre di fondo ventilate, CVB, 23x600x500mm, Acciaio elettrozincato

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 500 mm

  • Zubehör - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574183742

Artikelnummer

HOFCVB0605

Herstellernummer

CVB0605

Hersteller

HOF

Werkstoff:

Stahl

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

600 mm

Höhe:

500 mm

Zubehör:

ja

The bottom plates allow natural ventilation into the enclosure improving the air circulation. This Ventilated Bottom Plate, CVB, CVB0605 item measures 23x600x500mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.