Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFCTS44TOCSS Clean Tray con raccordo a T e profilo esterno incl. a 90 gradi, 4,00x4,00, spazzolato, SS304 - CTS44TOCSS

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFCTS44TOCSS Clean Tray con raccordo a T e profilo esterno incl. a 90 gradi, 4,00x4,00, spazzolato, SS304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Mit Oberteil - ja

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Seitenlochung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574239302

Artikelnummer

HOFCTS44TOCSS

Herstellernummer

CTS44TOCSS

Hersteller

HOF

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Mit Oberteil:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1.2 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

CleanTray 90-Degree Tee Outside Cover Sloped for two 90-degree turns in washdown applications. This 90-Degree Tee CleanTray Outside Cover Sloped, CTS44TOCSS item measures 4.00x4.00in with a material of SS304 finish Brushed.