NVENT HOFFMAN - HOFCTS44EIC90SS Gomito a 90 gradi Clean Tray con profilo interno incl. 4,00x4,00, spazzolato, SS304 - CTS44EIC90SS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Mit Oberteil - ja
Oberflächenschutz - sonstige
Farbe - sonstige
Seitenlochung - nein
Packung
1 ST
EAN
8713574239456
Artikelnummer
HOFCTS44EIC90SS
Herstellernummer
CTS44EIC90SS
Hersteller
HOF
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Mit Oberteil:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1.2 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


