Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFCONH29 Supporto per canalina D29 mm - CONH29

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFCONH29 Supporto per canalina D29 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelschlauch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 29

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574066632

Artikelnummer

HOFCONH29

Herstellernummer

CONH29

Hersteller

HOF

Ausführung:

Kabelschlauch

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

29

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

This is a universal holder, for mounting the cable conduit onto the enclosure's frame and the door frame. This Universal Conduit Holders, CONH, CONH29 item measures 48x51x48mm has a material of Polycarbonate color Gray, finish Smooth.