NVENT HOFFMAN - HOFCONH16 Supporto per canalina D16 mm - CONH16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelschlauch
Werkstoff - Kunststoff
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 16
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Packung
1 ST
EAN
8713574066625
Artikelnummer
HOFCONH16
Herstellernummer
CONH16
Hersteller
HOF
Ausführung:
Kabelschlauch
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
16
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
This is a universal holder, for mounting the cable conduit onto the enclosure's frame and the door frame. This Universal Conduit Holders, CONH, CONH16 item measures 35x35x35mm has a material of Polycarbonate color Gray, finish Smooth.


