NVENT HOFFMAN - HOFCON48 Canalina cavi D48 mm - CON48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelschlauch
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 48 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574052932
Artikelnummer
HOFCON48
Herstellernummer
CON48
Hersteller
HOF
Ausführung:
Kabelschlauch
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
48 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
The cable conduit allows for fast installation of cables. This Cable Conduits, CON, CON48 item measures 25000x48x48mm has a material of Polyethylene color Gray, finish Smooth.


