Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFCON36 Canalina cavi D36 mm - CON36

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFCON36 Canalina cavi D36 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelschlauch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 36 mm

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574052925

Artikelnummer

HOFCON36

Herstellernummer

CON36

Hersteller

HOF

Ausführung:

Kabelschlauch

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

36 mm

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

The cable conduit allows for fast installation of cables. This Cable Conduits, CON, CON36 item measures 25000x36x36mm has a material of Polyethylene color Gray, finish Smooth.