NVENT HOFFMAN - HOFCON16 Canalina cavi D16 mm - CON16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelschlauch
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 16 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574052901
Artikelnummer
HOFCON16
Herstellernummer
CON16
Hersteller
HOF
Ausführung:
Kabelschlauch
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
16 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
The cable conduit allows for fast installation of cables. This Cable Conduits, CON, CON16 item measures 25000x16x16mm has a material of Polyethylene color Gray, finish Smooth.


