NVENT HOFFMAN - HOFCLPF500 Profilo a scatto, 500 - CLPF500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 2
Werkstoff - Stahl
Länge - 425 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574086760
Artikelnummer
HOFCLPF500
Herstellernummer
CLPF500
Hersteller
HOF
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Werkstoff:
Stahl
Länge:
425 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Profilhöhe der Tragschiene:
40 mm
Stufenlose Befestigung:
nein


