Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFCLPF400 Profilo a scatto, 400 - CLPF400

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFCLPF400 Profilo a scatto, 400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 2

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 325 mm

  • Montageart - Schraubbefestigung

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574086753

Artikelnummer

HOFCLPF400

Herstellernummer

CLPF400

Hersteller

HOF

Ausführung:

482,6 mm (19 Zoll)

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

2

Werkstoff:

Stahl

Länge:

325 mm

Montageart:

Schraubbefestigung

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Profilhöhe der Tragschiene:

40 mm

Stufenlose Befestigung:

nein

Mounting profiles mount in all directions, providing full mounting flexibility of components. This Mounting profiles, CLPF, CLPF400 item measures 40x325x25mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.