Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFCJDN2206R5 Kit di attacco prof., 2200x600 - CJDN2206R5

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFCJDN2206R5 Kit di attacco prof., 2200x600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 2164 mm

  • Höhe - 34 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574207233

Artikelnummer

HOFCJDN2206R5

Herstellernummer

CJDN2206R5

Hersteller

HOF

Breite:

2164 mm

Höhe:

34 mm

Werkstoff:

Stahl

Depth baying kit allows for back-to-back baying of combinable floor standing enclosures. This Depth Baying Kit, CJDN, CJDN2206R5 item measures 34x2164x28mm with a material of Zinc Plated, Mild Steel, Depth 600mm.