NVENT HOFFMAN - HOFCJDN2010R5 Kit di attacco prof, 2000x1000 - CJDN2010R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1964 mm
Höhe - 34 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8713574207226
Artikelnummer
HOFCJDN2010R5
Herstellernummer
CJDN2010R5
Hersteller
HOF
Breite:
1964 mm
Höhe:
34 mm
Werkstoff:
Stahl
Depth baying kit allows for back-to-back baying of combinable floor standing enclosures. This Depth Baying Kit, CJDN, CJDN2010R5 item measures 34x1964x28mm with a material of Zinc Plated, Mild Steel, Depth 1000mm.


