NVENT HOFFMAN - HOFCJDN1810R5 Kit di attacco prof, 1800x1000 - CJDN1810R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1764 mm
Höhe - 34 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8713574213968
Artikelnummer
HOFCJDN1810R5
Herstellernummer
CJDN1810R5
Hersteller
HOF
Breite:
1764 mm
Höhe:
34 mm
Werkstoff:
Stahl
Depth baying kit allows for back-to-back baying of combinable floor standing enclosures. This Depth Baying Kit, CJDN, CJDN1810R5 item measures 34x1764x28mm with a material of Zinc Plated, Mild Steel, Depth 1000mm.


