NVENT HOFFMAN - HOFCJDN1808R5 Kit di attacco prof., 1800x800 - CJDN1808R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1764 mm
Höhe - 34 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8713574207196
Artikelnummer
HOFCJDN1808R5
Herstellernummer
CJDN1808R5
Hersteller
HOF
Breite:
1764 mm
Höhe:
34 mm
Werkstoff:
Stahl
Depth baying kit allows for back-to-back baying of combinable floor standing enclosures. This Depth Baying Kit, CJDN, CJDN1808R5 item measures 34x1764x28mm with a material of Zinc Plated, Mild Steel, Depth 800mm.


