Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFCJDN1806R5 Kit di attacco prof., 1800x600 - CJDN1806R5

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFCJDN1806R5 Kit di attacco prof., 1800x600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 1764 mm

  • Höhe - 34 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574207189

Artikelnummer

HOFCJDN1806R5

Herstellernummer

CJDN1806R5

Hersteller

HOF

Breite:

1764 mm

Höhe:

34 mm

Werkstoff:

Stahl

Depth baying kit allows for back-to-back baying of combinable floor standing enclosures. This Depth Baying Kit, CJDN, CJDN1806R5 item measures 34x1764x28mm with a material of Zinc Plated, Mild Steel, Depth 600mm.