Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFCIP47 Profili da 19", 2200 - CIP47

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFCIP47 Profili da 19", 2200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 47

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2102 mm

  • Montageart - Schraubbefestigung

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574066304

Artikelnummer

HOFCIP47

Herstellernummer

CIP47

Hersteller

HOF

Ausführung:

482,6 mm (19 Zoll)

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

47

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2102 mm

Montageart:

Schraubbefestigung

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Profilhöhe der Tragschiene:

483 mm

Stufenlose Befestigung:

nein

19-inch equipment can be easily fitted in floor standing enclosures when these profiles are used. This Mounting Profile 19-Inch 47U, CIP, CIP47 item measures 2102x45x29mm with a material of Mild Steel finish Zinc Plated.