NVENT HOFFMAN - HOFCIP42 Profili da 19", 2000 - CIP42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 42
Werkstoff - Stahl
Länge - 1702 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Packung
1 ST
EAN
8713574066298
Artikelnummer
HOFCIP42
Herstellernummer
CIP42
Hersteller
HOF
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
42
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1702 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Profilhöhe der Tragschiene:
483 mm
Stufenlose Befestigung:
nein


