Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFCIP38 Profili da 19", 1800 - CIP38

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFCIP38 Profili da 19", 1800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 38

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 1502 mm

  • Montageart - Schraubbefestigung

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574066281

Artikelnummer

HOFCIP38

Herstellernummer

CIP38

Hersteller

HOF

Ausführung:

482,6 mm (19 Zoll)

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

38

Werkstoff:

Stahl

Länge:

1502 mm

Montageart:

Schraubbefestigung

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Profilhöhe der Tragschiene:

483 mm

Stufenlose Befestigung:

nein

19-inch equipment can be easily fitted in floor standing enclosures when these profiles are used. This Mounting Profile 19-Inch 38U, CIP, CIP38 item measures 1702x45x29mm with a material of Mild Steel finish Zinc Plated.