Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFCIP29 Profili da 19", 1400 - CIP29

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFCIP29 Profili da 19", 1400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 29

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 1.4 mm

  • Montageart - Schraubbefestigung

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574066267

Artikelnummer

HOFCIP29

Herstellernummer

CIP29

Hersteller

HOF

Ausführung:

482,6 mm (19 Zoll)

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

29

Werkstoff:

Stahl

Länge:

1.4 mm

Montageart:

Schraubbefestigung

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Stufenlose Befestigung:

nein

19-inch equipment can be easily fitted in floor standing enclosures when these profiles are used. This Mounting Profile 19-Inch 29U, CIP, CIP29 item measures 1302x45x29mm with a material of Mild Steel finish Zinc Plated.