NVENT HOFFMAN - HOFCIP24 Profili da 19", 1200 - CIP24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 24
Werkstoff - Stahl
Länge - 902 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Packung
1 ST
EAN
8713574194199
Artikelnummer
HOFCIP24
Herstellernummer
CIP24
Hersteller
HOF
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
24
Werkstoff:
Stahl
Länge:
902 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Profilhöhe der Tragschiene:
483 mm
Stufenlose Befestigung:
nein


