NVENT HOFFMAN - HOFCIP20 Profili da 19", 1000 - CIP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 20
Werkstoff - Stahl
Länge - 32 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Packung
1 ST
EAN
8713574194182
Artikelnummer
HOFCIP20
Herstellernummer
CIP20
Hersteller
HOF
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
20
Werkstoff:
Stahl
Länge:
32 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Profilhöhe der Tragschiene:
483 mm
Stufenlose Befestigung:
nein


