NVENT HOFFMAN - HOFCIC04 Staffe altezza parziale 19" - CIC04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel
Breite - 100 mm
Höhe - 49 mm
Tiefe - 50 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574066229
Artikelnummer
HOFCIC04
Herstellernummer
CIC04
Hersteller
HOF
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel
Breite:
100 mm
Höhe:
49 mm
Tiefe:
50 mm
Zubehör:
ja
Brackets for 19-inch partial height mounting profiles, CIPP, vertically in 800 mm wide enclosures. This Brackets For 19-in Partial Ht Mounting Profiles, CIC, CIC04 item measures 49x100x50mm with a material of Mild Steel.