NVENT HOFFMAN - HOFCIB800 Staffe fissaggio da 19", 800 - CIB800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff - Stahl
Länge - 754 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
22 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574066212
Artikelnummer
HOFCIB800
Herstellernummer
CIB800
Hersteller
HOF
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff:
Stahl
Länge:
754 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Profilhöhe der Tragschiene:
42 mm
Stufenlose Befestigung:
nein


