Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFCIB600 Staffe fissaggio da 19", 600 - CIB600

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFCIB600 Staffe fissaggio da 19", 600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 554 mm

  • Montageart - Schraubbefestigung

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

22 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574066205

Artikelnummer

HOFCIB600

Herstellernummer

CIB600

Hersteller

HOF

Ausführung:

482,6 mm (19 Zoll)

Werkstoff:

Stahl

Länge:

554 mm

Montageart:

Schraubbefestigung

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Profilhöhe der Tragschiene:

42 mm

Stufenlose Befestigung:

nein

Profiles For 19-Inch Profiles Fixing, CIB allow mounting in 600 and 800mm wide enclosures and are depth adjustable. This Profiles For 19-Inch Profiles Fixing, CIB, CIB600 item measures 42x554x51mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.