Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFCEPRL5018 Passacavo tondo, 18 ingressi - CEPRL5018

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFCEPRL5018 Passacavo tondo, 18 ingressi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 57.96 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Tiefe - 12 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574415287

Artikelnummer

HOFCEPRL5018

Herstellernummer

CEPRL5018

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Breite:

57.96 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Tiefe:

12 mm

Farbe:

grau

Höhe:

57.96 mm

Quick and easy to install without tools, CEPRL round cable entries are ideally suited for applications that require many incoming or outgoing cables and have limited installation space.