NVENT HOFFMAN - HOFCEPRL5009 Passacavo tondo, 9 ingressi - CEPRL5009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 57.96 mm
Werkstoff - Kunststoff
Tiefe - 12 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8713574415249
Artikelnummer
HOFCEPRL5009
Herstellernummer
CEPRL5009
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Breite:
57.96 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Tiefe:
12 mm
Farbe:
grau
Höhe:
57.96 mm
Quick and easy to install without tools, CEPRL round cable entries are ideally suited for applications that require many incoming or outgoing cables and have limited installation space.


