NVENT HOFFMAN - HOFCEAS13 Tappo di tenuta per CEP 13 mm - CEAS13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 13 mm
Werkstoff - Kunststoff
Tiefe - 18 mm
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8713574416215
Artikelnummer
HOFCEAS13
Herstellernummer
CEAS13
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Breite:
13 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Tiefe:
18 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
13 mm
The CEAS sealing plugs make it easy to close pierced, unused holes in CEP cable entries. The geometry of the head prevents the ingress of spray water or dust and ensures an IP66 protection rating


