Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFCEAS10 Tappo di tenuta per CEP 10 mm - CEAS10

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFCEAS10 Tappo di tenuta per CEP 10 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 10 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Tiefe - 18 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574416185

Artikelnummer

HOFCEAS10

Herstellernummer

CEAS10

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Breite:

10 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Tiefe:

18 mm

Farbe:

weiß

Höhe:

10 mm

The CEAS sealing plugs make it easy to close pierced, unused holes in CEP cable entries. The geometry of the head prevents the ingress of spray water or dust and ensures an IP66 protection rating