Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFCEAS03 Tappo di tenuta per CEP 3 mm - CEAS03

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFCEAS03 Tappo di tenuta per CEP 3 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 3 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Tiefe - 18 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574416116

Artikelnummer

HOFCEAS03

Herstellernummer

CEAS03

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Breite:

3 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Tiefe:

18 mm

Farbe:

weiß

Höhe:

3 mm

The CEAS sealing plugs make it easy to close pierced, unused holes in CEP cable entries. The geometry of the head prevents the ingress of spray water or dust and ensures an IP66 protection rating