NVENT HOFFMAN - HOFCCFI14 Passacavo modulare, 1/4 - CCFI14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 70 mm
Werkstoff - Kunststoff
Tiefe - 19.6 mm
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8713574415461
Artikelnummer
HOFCCFI14
Herstellernummer
CCFI14
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Breite:
70 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Tiefe:
19.6 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
106 mm
The CCFI range is a fast, safe and versatile modular cable entry system that features secure seals and strain relief for pre-assembled and unassembled cables with our without connectors.


