NVENT HOFFMAN - HOFCCFD2 Divisore passacavo 2G - CCFD2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 45 mm
Werkstoff - Kunststoff
Tiefe - 17.7 mm
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8713574415591
Artikelnummer
HOFCCFD2
Herstellernummer
CCFD2
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Breite:
45 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Tiefe:
17.7 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
25 mm
With the click-in CCFD inlays, dimensioning of the frame opening can be adjusted based on the grommet being used.


