NVENT HOFFMAN - HOFCCEH06 Kit unione esterno ridotto - CCEH06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verbindungssatz, Seite
Breite - 57 mm
Höhe - 30 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574160774
Artikelnummer
HOFCCEH06
Herstellernummer
CCEH06
Hersteller
HOF
Ausführung:
Verbindungssatz, Seite
Breite:
57 mm
Höhe:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Tiefe:
20 mm
Short External Baying Brackets, CCEH join partial-door enclosures with proper alignment without reducing enclosure space. This Short External Baying Brackets, CCEH, CCEH06 item measures 30x57x20mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.


